AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK49632 SUPERTRONIC -C-PVC 3X0.25 QMM GREY

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK49632 SUPERTRONIC -C-PVC 3X0.25 QMM GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

8001024729726

Codice prodotto

HLK49632

Cod. produttore

49632

Produttore

HLK

Cavo flessibile per catena portacavi in PVC in conformità alla norma DIN VDE 0245, 0281.- Tensione nominale 350V- Tensione di prova 1.500V- Tensione di scarica min. 3.000V- Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km- Resistenza di accoppiamento max. 250 Ohm/km