AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK38509 NSGAFOU 3KV 1X50 QMM, BLACK - 38509

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK38509 NSGAFOU 3KV 1X50 QMM, BLACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 50 mm²

  • Numero di conduttori - 1

  • Tensione nominale U0 - 1.8 kV

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - Gomma

  • Colore della guaina esterna - Nero

Confezione

  • 1 M

EAN

7449075244545

Codice prodotto

HLK38509

Cod. produttore

38509

Produttore

HLK

Sezione nominale del conduttore:

50 mm²

Numero di conduttori:

1

Tensione nominale U0:

1.8 kV

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Gomma

Colore della guaina esterna:

Nero

Tensione nominale U:

3 kV

Cavo speciale isolato in gomma, approvato VDE, cortocircuito fino a 1000 V- Tensione nominale U0/U 1,8/3 kV- Tensione di prova 6kV