HELUKABEL ITALIA SRL - HLK34020 A-2YF(L)2Y BD FERNMELDE-AU SSENK 10X - 34020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori - 20
Colore della guaina esterna - Altri
Twistatura - A quattro
Diametro del conduttore - 0.8 mm
Confezione
1 M
EAN
7449075004705
Codice prodotto
HLK34020
Cod. produttore
34020
Produttore
HLK
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori:
20
Colore della guaina esterna:
Altri
Twistatura:
A quattro
Diametro del conduttore:
0.8 mm
Cordatura (Formazione):
A fasci
Identificazione dei conduttori:
Anelli
Diametro esterno approssimativo:
15.5 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-20...50 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-30...70 °C