AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29395 H05 V-K RING 1X0.75QMM, DARKBLUE-WHI - 29395

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29395 H05 V-K RING 1X0.75QMM, DARKBLUE-WHI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Numero di conduttori - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Diametro del conduttore - 2.4 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

7449075149536

Codice prodotto

HLK29395

Cod. produttore

29395

Produttore

HLK

Sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Numero di conduttori:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Tensione nominale U0:

300 V

Diametro del conduttore:

2.4 mm

Schermato:

no

Colore del conduttore:

Più di uno

Tensione nominale U:

500 V

Cavo singolo a norma DIN VDE 0285-525-2-31/DIN EN 50525-2-31 e IEC 60227-3- Tensione nominale U0/U 450/750 V - tensione di prova 2500V