AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK25544 HELUFLON-FEP-6Y CU VERZINNT 1X0,75 Q - 25544

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK25544 HELUFLON-FEP-6Y CU VERZINNT 1X0,75 Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie del conduttore - Argentato

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - FEP (Etilene Propilene Fluorurato)

  • Armatura / Rinforzo - Filo

Confezione

  • 1 M

EAN

7449076050879

Codice prodotto

HLK25544

Cod. produttore

25544

Produttore

HLK

Superficie del conduttore:

Argentato

Materiale dell'isolamento del conduttore:

FEP (Etilene Propilene Fluorurato)

Armatura / Rinforzo:

Filo

Fluoropolimeri, a un filo, isolamento FEP.- Campo di temperatura da -100°C a +205°C- Tensione nominale 600 V- Tensione di prova 2500 V- Campo di temperatura conduttore: Cu nudo = +130°C, Cu stagnato = +180°C, Cu argentato = +200°C