HELUKABEL ITALIA SRL - HLK24362 MULTISPEED 500-C-PVC UL/CSA 7G1.5 Q


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 300 V
Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)
Tensione nominale U - 500 V
Confezione
1 M
EAN
7449076344855
Codice prodotto
HLK24362
Cod. produttore
24362
Produttore
HLK
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Tensione nominale U:
500 V
MULTISPEED ® 500-C-PVC UL / CSAalta flessibilità, sicurezza contro la flessione elevata nei sistemi a catena di trascinamento, resistente agli oli, a bassa torsione, schermato, tipo preferenziale EMC, marcatura dei contatoriCavi speciali per catene portacavi per elevate sollecitazioni meccaniche in conformità con DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 e UL Std.758 AWM Style 21179Intervallo di temperaturaflessibile -5 ° C a + 80 ° C installazione fissa -30 ° C a + 80 ° CTensione nominaleVDE U 0 / U 300/500 V UL 600 VTensione di prova3000 VResistenza di isolamentomin. 100 MOhm x kmRaggio minimo di curvaturaflessibile 7,5x cavo Ø installazione fissa 4x cavo ØResistenza di accoppiamentomax. 250 Ohm / kmResistenzaalle radiazioni fino a 80x10 6 cJ / kg (fino a 80 Mrad)