AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK24002 HELUTHERM 120 2X0,5 QMM

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK24002 HELUTHERM 120 2X0,5 QMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

  • Armatura / Rinforzo - Filo

  • Tensione nominale U - 750 V

Confezione

  • 1 M

EAN

7449071925264

Codice prodotto

HLK24002

Cod. produttore

24002

Produttore

HLK

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Tensione nominale U0:

450 V

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Armatura / Rinforzo:

Filo

Tensione nominale U:

750 V

H07V-K / (H) 07V-KNuclei singoli in PVC, filo sottile intrecciatoMonofili in PVC secondo DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 e IEC 60227-3Intervallo di temperaturaflessibile -5 ° C a + 70 ° C installazione fissa -30 ° C a + 80 ° CTensione nominaleU 0 / U 450/750 VTensione di prova2500 VResistenza di isolamentomin. 10 MOhm x kmRaggio minimo di curvatura nucleo di installazione fisso Ø ≤ 8 mm: 4x nucleo Ø nucleo Ø> 8-1 2 mm: 5x nucleo Ø nucleo Ø> 12 mm: 6x nucleo ØResistenzaalle radiazioni fino a 80x10 6 cJ / kg (fino a 80 Mrad)