HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22985 TOPFLEX 611-C-PUR 4G120 QMM GREY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 600 V
Barriera protettiva - PUR (poliuretano)
Tensione nominale U - 1000 V
Confezione
1 M
EAN
7449073766766
Codice prodotto
HLK22985
Cod. produttore
22985
Produttore
HLK
Tensione nominale U0:
600 V
Barriera protettiva:
PUR (poliuretano)
Tensione nominale U:
1000 V
Cavo per catena portacavi in PUR speciale in conformità alla norma DIN VDE 0293, 0295, 0250, 0281- Tensione nominale U0/U 600/1000 V- Tensione di prova 4.000 V- Resistenza di accoppiamento max. 250 Ohm/km- Resistenza d isolamento min. 20 MOhm x km