AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22554 MULTIFLEX 512 -PUR 4G4 QMM GREY

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22554 MULTIFLEX 512 -PUR 4G4 QMM GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 4 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)

  • Numero di conduttori - 4

  • Twistatura - No

  • Colore della guaina esterna - Grigio

Confezione

  • 1 M

EAN

2000000191126

Codice prodotto

HLK22554

Cod. produttore

22554

Produttore

HLK

Sezione nominale del conduttore:

4 mm²

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Numero di conduttori:

4

Twistatura:

No

Colore della guaina esterna:

Grigio

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Con conduttore di terra:

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Nessuno

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello HLK22554 - MULTIFLEX 512 -PUR 4G4 QMM GREY