AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK21131 PAAR-TRONIC-LI-2YCYV 4X2X0.22 QMM BL - 21131

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK21131 PAAR-TRONIC-LI-2YCYV 4X2X0.22 QMM BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

7449077239211

Codice prodotto

HLK21131

Cod. produttore

21131

Produttore

HLK

Cavo dati isolato in PE, anticapacitivo, compatibile con tecnica Termi-Point®- Tensione di picco d´esercizio max. 250V- Tensione di prova: filo/filo 2000V, filo/schermatura 1000V- Resistenza d´isolamento min. 5 GOhm x km- Induttanza ca. 0,66 mH/km- Impedenza caratteristica 100 Ohm ±15