AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK20120 RE-2Y(ST)YV PIMF 16X2X0,5 QMM BLACK - 20120

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK20120 RE-2Y(ST)YV PIMF 16X2X0,5 QMM BLACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Numero di conduttori - 32

  • Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 M

EAN

7449075515980

Codice prodotto

HLK20120

Cod. produttore

20120

Produttore

HLK

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Numero di conduttori:

32

Sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Colore della guaina esterna:

Nero

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Foglio

Schermatura sulla twistatura:

Foglio

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro esterno approssimativo:

19.8 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...50 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...70 °C

Cavi per computer, coppie di cavi schermate, mantello esterno rinforzato, isolamento speciald del filo in PE.- Tensione di picco d´esercizio max. 300V- Tensione di prova: filo/filo 2000V, filo/schermatura 1000V- Colore: Nero RAL9005