AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK15602 LIFY RED 1,00 QMM

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK15602 LIFY RED 1,00 QMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Forma del conduttore - Tondo

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Diametro esterno approssimativo - 2.7 mm

Confezione

  • 100 M

EAN

2000000068077

Codice prodotto

HLK15602

Cod. produttore

15602

Produttore

HLK

Materiale del conduttore:

Rame

Sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Forma del conduttore:

Tondo

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Diametro esterno approssimativo:

2.7 mm

Conduttori / Corda intrecciata, marca , modello HLK15602 - LIFY RED 1 00 QMM