AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK15037 OZ-HF 2X1 QMM GREY

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile

  • Numero di conduttori - 2

  • Twistatura - No

Confezione

  • 1 M

EAN

7449076562488

Codice prodotto

HLK15037

Cod. produttore

15037

Produttore

HLK

Sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Classe del conduttore:

Classe 6 = extra-flessibile

Numero di conduttori:

2

Twistatura:

No

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Grigio

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Con conduttore di terra:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Nessuno

Diametro esterno approssimativo:

5.7 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-10...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo estremamente flessibile in PVC speciale. Ideale per l'utilizzo nel settore delle macchine utensili, robotica e produzione di macchine e ovunque dove l'alta flessibilità è essenziale. Questi cavi hanno dimostrato eccellenti prestazioni in combinazione con passerelle standard.