AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE897-90031 GEL LUBRIFICANTE PER POSA CAVI - 897-90031

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per cavi -

  • Adatto per tubi -

  • Confezione - Bombola spray

  • Contenuto - 1000 ml

  • Peso netto - 1000 g

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026564760

Codice prodotto

HEE897-90031

Cod. produttore

897-90031

Produttore

HEE

Adatto per cavi:

Adatto per tubi:

Confezione:

Bombola spray

Contenuto:

1000 ml

Peso netto:

1000 g

Utilizzabile su plastica:

Utilizzabile su metallo:

Senza acidi:

Utilizzabile su cemento armato:

Utilizzabile su superfici bagnate:

Solubile in acqua:

Utilizzabile con acqua potabile:

no

Forma:

Fluido

Eccellenti proprietà di scorrimento. Trasparente, incolore. A base di acqua, facile da pulire, non lascia residui o macchie. Facile da usare con un pennello . Utilizzabile con la maggior parte dei cavi in commercio. Riduce l'attrito fino all'80%. Dermocompatibile. Non tossico, biodegradabile. Non infiammabile. Il gel lubrificante HellermannTyton CPL è stato progettato per facilitare la posa di cavi elettrici e di telecomunicazioni in tubazioni e guaine. Può essere utilizzato facilmente senza lasciare residui o macchie e fornisce una protezione affidabile al rivestimento dei cavi, riducendo l'attrito fino all'80%. Non corrode nè il materiale isolante, nè le guaine in plastica. Non corrode il materiale di isolamento o i cavi in plastica. Temperatura di esercizio da -5°C a +50°C.