HELLERMANNTYTON Srl - HEE897-90007 CABLE SCOUT CS-P6 - 897-90007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Applicazione - Altri
Forma della testa - Altri
Lunghezza - 1 m
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4031026406312
Codice prodotto
HEE897-90007
Cod. produttore
897-90007
Produttore
HEE
Materiale:
Altri
Applicazione:
Altri
Forma della testa:
Altri
Lunghezza:
1 m
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
6 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
6 mm
Una coppia di astine blu 6 mm x 1 m. Coppia di astine aggiuntive



