AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE897-90005 CABLE SCOUT CS-P4

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Applicazione - Altri

  • Forma della testa - Altri

  • Lunghezza - 1 m

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026406299

Codice prodotto

HEE897-90005

Cod. produttore

897-90005

Produttore

HEE

Materiale:

Altri

Applicazione:

Altri

Forma della testa:

Altri

Lunghezza:

1 m

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

4 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

4 mm

Una coppia di astine bianche 4 mm x 1 m. Coppia di astine aggiuntive