HELLERMANNTYTON Srl - HEE712-00901 NASTRO IN TESSUTO 50X50 RD HTAPE-TEX-50X - 712-00901

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - rot
Larghezza - 50 mm
Materiale - Tessuto
Biadesivo - no
Spessore - 0.31 mm
Confezione
18 PZ
EAN
4031026404158
Codice prodotto
HEE712-00901
Cod. produttore
712-00901
Produttore
HEE
Colore:
rot
Larghezza:
50 mm
Materiale:
Tessuto
Biadesivo:
no
Spessore:
0.31 mm
Lunghezza:
50 m
Resistente ai raggi UV:
no
Trasparente:
no
Vulcanizzante / Autovulcanizzante:
no
Isolante:
no
Resistenza alla temperatura:
-30...80 °C
Riflettente (colore luminescente):
no
Autoestinguente:
no
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no



