AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE711-10300 NASTRO IN MASTICE 3,2 HTAPE-POWER650 38X - 711-10300

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Larghezza - 38 mm

  • Materiale - Altri

  • Biadesivo - no

  • Spessore - 3.2 mm

Confezione

  • 12 PZ

EAN

4031026548838

Codice prodotto

HEE711-10300

Cod. produttore

711-10300

Produttore

HEE

Colore:

Nero

Larghezza:

38 mm

Materiale:

Altri

Biadesivo:

no

Spessore:

3.2 mm

Lunghezza:

1.5 m

Resistente ai raggi UV:

Trasparente:

no

Vulcanizzante / Autovulcanizzante:

Isolante:

Resistenza alla temperatura:

-10...105 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Autoestinguente:

Autoagglomerante / Autoamalgamante:

Adatto per alta tensione:

no

Nastro isolante autoagglomerante per bassa tensione (fino a 1 kV). Crea strati isolanti in modo rapido e senza bolle d'aria. Facilmente modellabile a mano per adattarsi a forme irregolari anche alle basse temperature. Elasticità permamente anche nel tempo. Perfetta adesione su metalli e tutti i tipi di rivestimento dei cavi. Fornisce un'ottima protezione contro l'umidità. Resistente ad acqua salata, olii e agenti chimici corrosivi. Eccellente per la riparazione dei cavi e per la protezione meccanica in combinazione con HelaTape Flex.