HELLERMANNTYTON Srl - HEE710-10802 NASTRO PVC 0,25 BK HTAPE-WRAP25-50X30 - 710-10802

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Larghezza - 50 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo - no
Spessore - 0.25 mm
Confezione
32 PZ
EAN
4031026548739
Codice prodotto
HEE710-10802
Cod. produttore
710-10802
Produttore
HEE
Colore:
Nero
Larghezza:
50 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo:
no
Spessore:
0.25 mm
Lunghezza:
30 m
Trasparente:
no
Vulcanizzante / Autovulcanizzante:
no
Isolante:
sì
Resistenza alla temperatura:
-10...90 °C
Riflettente (colore luminescente):
no
Autoestinguente:
sì
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no


