AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE710-10611 NASTRO PVC 50X33X0.18 BK HTAPE-FLEX1000+ - 710-10611

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Larghezza - 50 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Biadesivo - no

  • Spessore - 0.18 mm

Confezione

  • 32 PZ

EAN

4031026548678

Codice prodotto

HEE710-10611

Cod. produttore

710-10611

Produttore

HEE

Colore:

Nero

Larghezza:

50 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Biadesivo:

no

Spessore:

0.18 mm

Lunghezza:

33 m

Resistente ai raggi UV:

Trasparente:

no

Vulcanizzante / Autovulcanizzante:

no

Isolante:

Resistenza alla temperatura:

-18...105 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Autoestinguente:

Autoagglomerante / Autoamalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Nastro isolante in PVC, estremamente flessibile e professionale. Ottime prestazioni e durabilità a temperature da -18°C a +105°C secondo CSA C22.2. Approvato VDE secondo IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90. Usato per isolare, proteggere, fissare e identificare concodice colore. Adesivo a base gommosa di elevata qualità sensibile alla pressione. Prestazioni costanti alle basse temperature. Eccellente resistenza all'abrasione, umidità, agenti chimici, corrosione e raggi UV. Isolamento elettrico fino a 1 kV. Isolamento protettivo per bassa, media e alta tensione. Ritardante di fiamma secondo UL 510. Per applicazioni indoor e outdoor. La misura 19 mm x 20 m è confezionata singolarmente in una scatola di plastica, solo il codice 710-10601 è in confezioni da 10 pezzi. Principalmente isolamento elettrico per tutti i fili e le derivazioni dei cavi fino a 1kV. Strato di protezione per derivazioni di bassa, media e alta tensione. Cablaggi di fili e cavi. Utilizzi all'interno e all'esterno.