AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE710-10609 NASTRO PVC 19X20X0.18 GY HTAPE-FLEX1000+ - 710-10609

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia
HELLERMANNTYTON Srl - HEE710-10609 NASTRO PVC 19X20X0.18 GY HTAPE-FLEX1000+

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - grau

  • Larghezza - 19 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Biadesivo - no

  • Spessore - 0.18 mm

Confezione

  • 80 PZ

EAN

4031026548654

Codice prodotto

HEE710-10609

Cod. produttore

710-10609

Produttore

HEE

Colore:

grau

Larghezza:

19 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Biadesivo:

no

Spessore:

0.18 mm

Lunghezza:

20 m

Resistente ai raggi UV:

Trasparente:

no

Vulcanizzante / Autovulcanizzante:

no

Isolante:

Resistenza alla temperatura:

-18...105 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Autoestinguente:

Autoagglomerante / Autoamalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Nastro isolante in PVC, estremamente flessibile, di grado professionale. Ottime prestazioni e durabilità a temperature da -18°C a +105°C secondo CSA C22.2. Approvato VDE secondo IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90. Usato per isolare, proteggere, fissare e identificare con codice colore. Adesivo a base gommosa di elevata qualità sensibile alla pressione. Prestazioni costanti alle basse temperature. Eccellente resistenza all'abrasione, umidità, agenti chimici, corrosione e raggi UV. Isolamento elettrico fino a 1 kV.Isolamento protettivo per bassa, media e alta tensione. Ritardante di fiamma secondo UL 510. Per applicazioni indoor e outdoor. La misura 19mm x 20m e confezionata in una singola scatola di plastica, solo il codice 710-10601 è in confezioni di 10 pezzi. Isolamento elettrico primario per tutti i fili e le derivazioni dei cavi fino a 1kV. Strato di protezione per derivazioni di bassa, media e alta tensione. Cablaggi di fili e cavi. Utilizzi all'interno e all'esterno.