HELLERMANNTYTON Srl - HEE633-03050 PASSACAVI HV1305 - 633-03050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per cavi di diametro - 14...15 mm
Modello - Chiuso
Diametro del foro - 18 mm
Per pareti di spessore - 3...3 mm
Lunghezza complessiva - 3 mm
Confezione
500 PZ
EAN
4031026186474
Codice prodotto
HEE633-03050
Cod. produttore
633-03050
Produttore
HEE
Per cavi di diametro:
14...15 mm
Modello:
Chiuso
Diametro del foro:
18 mm
Per pareti di spessore:
3...3 mm
Lunghezza complessiva:
3 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Sistema di restringimento:
no
Con serracavo:
no
Privo di alogeni:
no
Impermeabile:
no
Modello ad angolo:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Superficie:
Non trattato
Temperatura di esercizio:
-30...60 °C



