AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE633-02030 PASSACAVI HV1203

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per cavi di diametro - 10...11 mm

  • Modello - Chiuso

  • Diametro del foro - 12 mm

  • Per pareti di spessore - 2...2 mm

  • Lunghezza complessiva - 2 mm

Confezione

  • 12000 PZ

EAN

4031026186269

Codice prodotto

HEE633-02030

Cod. produttore

633-02030

Produttore

HEE

Per cavi di diametro:

10...11 mm

Modello:

Chiuso

Diametro del foro:

12 mm

Per pareti di spessore:

2...2 mm

Lunghezza complessiva:

2 mm

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Sistema di restringimento:

no

Con serracavo:

no

Privo di alogeni:

no

Impermeabile:

no

Modello ad angolo:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Superficie:

Non trattato

Temperatura di esercizio:

-30...60 °C

Protegge i cavi dagli spigoli taglienti. Elevata protezione meccanica. Flessibile e facile da applicare. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e chimici. I profilati passacavi si usano ogni qual volta si debbano far passare cavi e fili attraverso aperture e fori. I passacavi HellermannTyton garantiscono unottima protezione meccanica.