AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE632-01010 PASSACAVI HV2101 - 632-01010

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per cavi di diametro - 5.5...6 mm

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Temperatura di esercizio - -30...60 °C

Confezione

  • 8000 PZ

EAN

4031026185972

Codice prodotto

HEE632-01010

Cod. produttore

632-01010

Produttore

HEE

Per cavi di diametro:

5.5...6 mm

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Temperatura di esercizio:

-30...60 °C

Istradamento cavi senza piegature e rotture. Elevata resistenza alla trazione. Flessibile e facile da applicare. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e chimici. I passacavi si usano per proteggere cavi e fili dalla deformazione per trazione.