AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE627-95004 V9500 UGELLI MISCELATORI - 627-95004

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Ugello miscelatore

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4031026185699

Codice prodotto

HEE627-95004

Cod. produttore

627-95004

Produttore

HEE

Tipo di accessorio / ricambio:

Ugello miscelatore

Adesivo bicomponente epossidico ad elevate prestazioni. Molto resistente a solventi e idrocarburi, anche ad elevate temperature. Disponibile in due differenti confezionamenti. V9500 è disponibile anche in sacchetti da 10g per mescolamento manuale. Contenuto kit: carta abrasiva, coppetta, spatola in legno. Incollaggio ad elevate prestazioni. Soddisfa gli standard militari sui cablaggi con componenti termorestringenti.