AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE553-33950 MARCACAVO TERMO 3:1 10M TCGT39-13YE

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 39 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 13 mm

  • Colore - Giallo

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026541099

Codice prodotto

HEE553-33950

Cod. produttore

553-33950

Produttore

HEE

Diametro interno prima del restringimento:

39 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

13 mm

Colore:

Giallo

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

3:1

Con adesivo interno:

no

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

1.08 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Omologazione UL:

no

Stampabile (trasferimento termico):

Fattore di restringimento 3:1. Disponibile in nero, blu, rosso, bianco e giallo. Diametri di cavo da 39 mm a 1 mm. Buona resistenza meccanica, ai solventi organici e chimici in genere. Elevata flessibilità. Fornito in pratiche scatole. Il TCGT è un materiale termorestringente 3:1 di tipo commerciale, fornito come guaina continua e stampabile su entrambi i lati. La poliolefina di cui TCGT è composto ha una buona resistenza meccanica e ai solventi chimici e organici. La superficie della guaina viene preparata specificatamente per permettere una stampa ottimale in ogni momento. Le stampanti HellermannTyton permettono all'utente di creare facilmente marcacavi di elevata qualità. In aggiunta è possibile pretranciare la guaina o tagliarla alla lughezza desiderata.