HELLERMANNTYTON Srl - HEE531-15374 MARCACAVI PRESTAMPATI OVALGRIP HODS50 9 - 531-15374

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del cavo - 1.7...3.7 mm
Colore - Bianco
Stampa - Lettere
Materiale - Plastica
Confezione
5000 PZ
EAN
5022660046988
Codice prodotto
HEE531-15374
Cod. produttore
531-15374
Produttore
HEE
Modello:
Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del cavo:
1.7...3.7 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Lettere
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
4 mm
Larghezza:
6.5 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Infilare










