AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE450-20002 KIT RIPARAZIONE CAVO RMS 43-10

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 43 mm

  • Modello - Giunto termorestringente

  • Diametro interno dopo il restringimento - 10 mm

  • Per diametro esterno cavo - 15...15 mm

  • Lunghezza - 1000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026406480

Codice prodotto

HEE450-20002

Cod. produttore

450-20002

Produttore

HEE

Diametro interno prima del restringimento:

43 mm

Modello:

Giunto termorestringente

Diametro interno dopo il restringimento:

10 mm

Per diametro esterno cavo:

15...15 mm

Lunghezza:

1000 mm

Privo di alogeni:

Resistente ai raggi UV:

Costruzione rinforzata per cavi (MT):

no

Spessore della parete:

2.3 mm

Riparazione permanente del cavo, veloce e a tenuta. Solo 6 misure per coprire una vasta gamma di diametri del cavo: da 15 mm fino a 160 mm. Disponibile in 4 lunghezze standard, e in lunghezze custom su richiesta. Ogni kit RMS è pronto all'uso e viene fornito con le istruzioni, la carta vetrata e il set per la pulizia. La cerniera è in acciaio inox 316 per una elevata resistenza alla corrosione. Resistente agli agenti atmosferici e zero alogeni. La speciale vernice termosensibile TCP indica quando il manicotto è stato sufficientemente riscaldato. Il manicotto RMS viene avvolto attorno al cavo e tenuto in posizione tramite una cerniera. Lo speciale adesivo interno sigilla perfettamente il cavo una volta termoristretto. I manicotti RMS garantiscono un rapido isolamento e una tenuta ottimale.