AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE440-00032 SUPPORTO PASSACAVO VARIOPLATE L 24-25

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4031026686653

Codice prodotto

HEE440-00032

Cod. produttore

440-00032

Produttore

HEE

I supporti del passacavi divisibile VarioPlate sono utilizzati in combinazione con le cornici per un'installazione dei cavi che consente di risparmiare tempo e spazio. Il design versatile copre cavi con diametri da 3 fino a 33 mm. I supporti passacavo sono disponibili con uno, due, quattro fori e ciechi.