AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE440-00015 SUPPORTO PASSACAVO VARIOPLATE S 13-14

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026686295

Codice prodotto

HEE440-00015

Cod. produttore

440-00015

Produttore

HEE

I supporti del passacavi divisibile VarioPlate sono utilizzati in combinazione con le cornici per un'installazione dei cavi che consente di risparmiare tempo e spazio. Il design versatile copre cavi con diametri da 3 fino a 33 mm. I supporti passacavo sono disponibili con uno, due, quattro fori e ciechi.