AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE440-00004 SUPPORTO PASSACAVO VARIOPLATE S CIECO - 440-00004

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026686615

Codice prodotto

HEE440-00004

Cod. produttore

440-00004

Produttore

HEE

I supporti del passacavi divisibile VarioPlate sono utilizzati in combinazione con le cornici per un'installazione dei cavi che consente di risparmiare tempo e spazio. Il design versatile copre cavi con diametri da 3 fino a 33 mm. I supporti passacavo sono disponibili con uno, due, quattro fori e ciechi.