AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE440-00001 PASSACAVO DIVISIBILE VARIOPLATE MODELLO - 440-00001

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026686158

Codice prodotto

HEE440-00001

Cod. produttore

440-00001

Produttore

HEE

Risparmio di tempo e spazio grazie al design modulare. Facile montaggio, con possibilità di apportare modifiche successive. Guarnizione inclusa nella cornice. Applicazione modulare dei supporti passacavi piccoli e grandi (S e L). Scarico della trazione integrato nel supporto . Adatto a tutte le dimensioni di foratura standard . Supporti passacavi con una tolleranza di 0,4 mm sul diametro del cavo . Per fori di dimensione 65 x 36 mm. IP 66. Il passacavo divisibile VarioPlate viene utilizzato per installare più cavi di diverso diametro, con o senza spine o connettori pre-terminati, anche dove lo spazio è limitato. È disponibile in 4 diverse misure che corrispondono alle dimensioni di foratura comunemente utilizzate nella quadristica e per i macchinari industriali. I passacavi combinabili con 1, 2 o 4 fori sono disponibili per diametri di cavo compresi tra 3-16 mm (taglia S) e 16-33 mm (taglia L).