AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE435-01650 GIUNTO GEL IP68 LINEARE RELILIGHT V2.75 - 435-01650

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Gel

  • Tipo di materiale isolante - Plastica

  • Sezione nominale conduttore - 0.35...0.75 mm²

  • Numero di conduttori - 2

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4250596413777

Codice prodotto

HEE435-01650

Cod. produttore

435-01650

Produttore

HEE

Modello:

Gel

Tipo di materiale isolante:

Plastica

Sezione nominale conduttore:

0.35...0.75 mm²

Numero di conduttori:

2

Privo di alogeni:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Cavi multipolari BT 0,6/1 kV N(A)YY

Accessori di raccordo:

Con viti

Muffole nere in due pezzi. Ritardanti di fiamma secondo la UL94 V0. Classe di protezione IP68. Classe di isolamento 250V, 6A. Buone proprietà di isolamento grazie al gel RELICON. Gel non tossico. Riapribili. Facile da installare. Resistente agli UV. Resistente all'invecchiamento. Resistente all'acqua. Resiste a temperature da -30°C a 130°C. Stoccaggio illimitato. Certificati secondo la norma CEI EN 60998-2-1:2004. Inculso connettore. I giunti in gel Relilight sono pensati per l'installazione di illuminazione, specialmente per luci LED. Sono testati secondo la CEI EN 60998-2-1:2004 e offrono una classe di protezione IP68. Le muffole sono anche ritardanti di fiamma. In base al tipo di connettore, Relilight può essere usato per connessioni in linea o derivazioni. Sono ideali per connessioni di cavi polimerici in PVC, XLPE, PE, EPR, etc. Il gel RELICON a base siliconica all'interno dei Relilight fornisce isolamento elettrico, all'umidità e protezione meccanica in un'unica soluzione. Oltretutto riduce il tempo di lavoro e il costo di installazione. Utilizzi: in connessioni a bassa tensione come giunto in linea o di derivazione. Per l'installazione di luci da esterno, in applicazioni interrate, sommerse, all'esterno, all'interno o in canalina.