AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE435-00650 GIUNTO GEL CONNETTORE 3X2,5 RELIFIX V31.

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore principale - 0.5...2.5 mm²

  • Tipo - Derivazione passante

  • Sezione nominale del conduttore di derivazione - 0.5...2.5 mm²

  • Modello - Gel

  • Numero di conduttori - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250596414200

Codice prodotto

HEE435-00650

Cod. produttore

435-00650

Produttore

HEE

Sezione nominale del conduttore principale:

0.5...2.5 mm²

Tipo:

Derivazione passante

Sezione nominale del conduttore di derivazione:

0.5...2.5 mm²

Modello:

Gel

Numero di conduttori:

3

Diametro del cavo principale:

9...16 mm

Privo di alogeni:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Cavi multipolari BT 0,6/1 kV N(A)YY

Muffole: singolo pezzo, riapribili, resistenti all'impatto, ritardanti di fiamma. Riempite di gel RELICON non tossico ad elevata resistenza dielettrica. Non necessita miscelazione, facile da installare. Resistente ai raggi UV, all'invecchiamento e agli agenti atmosferici. Stoccaggio illimitato. Con connettore, pronti all'uso. Certificati secondo la norma EN 50393. Testato IPX8. La tecnologia gel RELICON Relifix offre numerosi vantaggi. Si tratta di un prodotto di installazione facile e veloce. Il guscio esterno è un pezzo unico con cerniera ed è composto di una spessa parete di polipropilene (PP) resistente agli impatti e autoestinguente. Il gel RELICON contenuto nelle muffole isola e sigilla non appena viene chiuso il giunto. In base al tipo di connettore, Relifix può essere utilizzato come connettore universale in linea o di derivazione. Può essere utilizzato con cavi in PVC, XLPE, PE, EPR, etc. Utilizzi: per giunzioni a bassa tensione in linea o di derivazione, interrate, sommerse, all'esterno, all'interno e in canalina.