AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE422-50202 PREFORMATO A Y 492H414-9 - 422-50202

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Per cavi a 2 conduttori

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro della calotta prima del restringimento - 60.1 mm

  • Temperatura di esercizio - -55...120 °C

  • Diametro della calotta dopo il restringimento - 20 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5022660465017

Codice prodotto

HEE422-50202

Cod. produttore

422-50202

Produttore

HEE

Modello:

Per cavi a 2 conduttori

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro della calotta prima del restringimento:

60.1 mm

Temperatura di esercizio:

-55...120 °C

Diametro della calotta dopo il restringimento:

20 mm

Lunghezza dopo il restringimento:

184.4 mm

Diametro della diramazione prima del restringimento:

40.1 mm

Diametro della diramazione dopo il restringimento:

20 mm

Per derivazioni o transizioni dei cablaggi. Riduzione delle tensioni meccaniche tra cavo e connettore. Impermeabilizzazione e protezione meccanica. Per cablaggi ad elevate prestazioni in generale e per l'industria militare.