AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE422-40100 PREFORMATO A T 412H623-9 - 422-40100

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Per cavi a 2 conduttori

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro della calotta prima del restringimento - 34.2 mm

  • Temperatura di esercizio - -55...120 °C

  • Diametro della calotta dopo il restringimento - 11.4 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5022660462023

Codice prodotto

HEE422-40100

Cod. produttore

422-40100

Produttore

HEE

Modello:

Per cavi a 2 conduttori

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro della calotta prima del restringimento:

34.2 mm

Temperatura di esercizio:

-55...120 °C

Diametro della calotta dopo il restringimento:

11.4 mm

Lunghezza dopo il restringimento:

120.3 mm

Diametro della diramazione prima del restringimento:

22.8 mm

Diametro della diramazione dopo il restringimento:

11.4 mm

Riduzione delle tensioni meccaniche tra cavo e connettore. Da utilizzare con adattatore circolare. Preformati termorestringenti per utilizzi in applicazioni di cablaggio elettrico ed elettronico