AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE422-40000 PREFORMATO A T 412H622-9 - 422-40000

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Per cavi a 2 conduttori

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro della calotta prima del restringimento - 19.8 mm

  • Temperatura di esercizio - -55...120 °C

  • Diametro della calotta dopo il restringimento - 6.6 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5022660461934

Codice prodotto

HEE422-40000

Cod. produttore

422-40000

Produttore

HEE

Modello:

Per cavi a 2 conduttori

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro della calotta prima del restringimento:

19.8 mm

Temperatura di esercizio:

-55...120 °C

Diametro della calotta dopo il restringimento:

6.6 mm

Lunghezza dopo il restringimento:

80.7 mm

Diametro della diramazione prima del restringimento:

13.2 mm

Diametro della diramazione dopo il restringimento:

6.6 mm

Riduzione delle tensioni meccaniche tra cavo e connettore. Da utilizzare con adattatore circolare. Preformati termorestringenti per utilizzi in applicazioni di cablaggio elettrico ed elettronico