HELLERMANNTYTON Srl - HEE416-17033 CAPPUCCI PROTETTIVI CON COLLA 1617-1-B5W - 416-17033

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno prima del restringimento - 75 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 32 mm
Sezione nominale - 800...2920 mm²
Lunghezza dopo il restringimento - 140 mm
Confezione
10 PZ
EAN
5022660647185
Codice prodotto
HEE416-17033
Cod. produttore
416-17033
Produttore
HEE
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno prima del restringimento:
75 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
32 mm
Sezione nominale:
800...2920 mm²
Lunghezza dopo il restringimento:
140 mm
Rapporto di restringimento:
3:1
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Temperatura di esercizio:
-55...80 °C