HELLERMANNTYTON Srl - HEE416-15035 CAPPUCCI PROTETTIVI CON COLLA 1615-1-B5W - 416-15035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno prima del restringimento - 62 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 23 mm
Sezione nominale - 530...2040 mm²
Lunghezza dopo il restringimento - 132 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5022660436918
Codice prodotto
HEE416-15035
Cod. produttore
416-15035
Produttore
HEE
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno prima del restringimento:
62 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
23 mm
Sezione nominale:
530...2040 mm²
Lunghezza dopo il restringimento:
132 mm
Rapporto di restringimento:
3:1
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Temperatura di esercizio:
-55...80 °C