HELLERMANNTYTON Srl - HEE416-14047 CAPPUCCI PROTETTIVI CON COLLA 1614-1-B5W - 416-14047

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno prima del restringimento - 40 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 15 mm
Sezione nominale - 200...800 mm²
Lunghezza dopo il restringimento - 75 mm
Confezione
10 PZ
EAN
5022660436529
Codice prodotto
HEE416-14047
Cod. produttore
416-14047
Produttore
HEE
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno prima del restringimento:
40 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
15 mm
Sezione nominale:
200...800 mm²
Lunghezza dopo il restringimento:
75 mm
Rapporto di restringimento:
3:1
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Temperatura di esercizio:
-55...80 °C