HELLERMANNTYTON Srl - HEE416-13060 CAPPUCCI PROTETTIVI CON COLLA 1613-1-B5W - 416-13060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno prima del restringimento - 20 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 6 mm
Sezione nominale - 50...200 mm²
Lunghezza dopo il restringimento - 55 mm
Confezione
10 PZ
EAN
5022660646294
Codice prodotto
HEE416-13060
Cod. produttore
416-13060
Produttore
HEE
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno prima del restringimento:
20 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
6 mm
Sezione nominale:
50...200 mm²
Lunghezza dopo il restringimento:
55 mm
Rapporto di restringimento:
3:1
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Temperatura di esercizio:
-55...80 °C