HELLERMANNTYTON Srl - HEE416-12046 CAPPUCCI PROTETTIVI CON COLLA 1612-1-B5W - 416-12046

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno prima del restringimento - 12 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 4 mm
Sezione nominale - 12.5...50 mm²
Lunghezza dopo il restringimento - 40 mm
Confezione
10 PZ
EAN
5022660646164
Codice prodotto
HEE416-12046
Cod. produttore
416-12046
Produttore
HEE
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno prima del restringimento:
12 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
4 mm
Sezione nominale:
12.5...50 mm²
Lunghezza dopo il restringimento:
40 mm
Rapporto di restringimento:
3:1
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Temperatura di esercizio:
-55...80 °C