AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE416-00002 CAPPUCCI SIGILLANTI PEC-9/3 - 416-00002

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno prima del restringimento - 9 mm

  • Diametro interno dopo il restringimento - 3 mm

  • Sezione nominale - 7...63 mm²

  • Lunghezza dopo il restringimento - 35 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4031026323275

Codice prodotto

HEE416-00002

Cod. produttore

416-00002

Produttore

HEE

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno prima del restringimento:

9 mm

Diametro interno dopo il restringimento:

3 mm

Sezione nominale:

7...63 mm²

Lunghezza dopo il restringimento:

35 mm

Rapporto di restringimento:

3:1

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

1.4 mm

Temperatura di esercizio:

-45...125 °C

Cappucci sigillanti di piccola dimensione. Applicazione semplice e veloce. Con adesivo interno per impermeabilizzare. Rapporto di restringimento 3:1. Diversi diametri per numerose applicazioni. Altre lunghezze disponibili su richiesta. I cappucci sigillanti possono essere utilizzati per la protezione meccanica e ambientale di giunzioni e come copertura di cavi isolati nei cablaggi elettrici. Grazie alla veloce e facile installazione, questi cappucci sigillanti possono essere utilizzati anche nelle applicazioni non elettriche.