HELLERMANNTYTON Srl - HEE416-00000 CAPPUCCI SIGILLANTI PEC-3/1 - 416-00000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno prima del restringimento - 3 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 1 mm
Sezione nominale - 0.8...7 mm²
Lunghezza dopo il restringimento - 25 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4031026323251
Codice prodotto
HEE416-00000
Cod. produttore
416-00000
Produttore
HEE
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno prima del restringimento:
3 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
1 mm
Sezione nominale:
0.8...7 mm²
Lunghezza dopo il restringimento:
25 mm
Rapporto di restringimento:
3:1
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
1 mm
Temperatura di esercizio:
-45...125 °C