AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE413-06180 PREFORMATO A Y 1306-1-G - 413-06180

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Per cavi a 2 conduttori

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro della calotta prima del restringimento - 13 mm

  • Temperatura di esercizio - -75...150 °C

  • Diametro della calotta dopo il restringimento - 6 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5022660635472

Codice prodotto

HEE413-06180

Cod. produttore

413-06180

Produttore

HEE

Modello:

Per cavi a 2 conduttori

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro della calotta prima del restringimento:

13 mm

Temperatura di esercizio:

-75...150 °C

Diametro della calotta dopo il restringimento:

6 mm

Lunghezza dopo il restringimento:

45 mm

Diametro della diramazione prima del restringimento:

6.5 mm

Diametro della diramazione dopo il restringimento:

3 mm

Preformati termorestringenti con forma a Y (45°). Riduzione delle tensioni meccaniche interne nei cablaggi. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici