AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE413-01180 PREFORMATO A Y 1301-1-G - 413-01180

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia
HELLERMANNTYTON Srl - HEE413-01180 PREFORMATO A Y 1301-1-G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Per cavi a 2 conduttori

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro della calotta prima del restringimento - 13 mm

  • Temperatura di esercizio - -75...150 °C

  • Diametro della calotta dopo il restringimento - 7 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5022660635427

Codice prodotto

HEE413-01180

Cod. produttore

413-01180

Produttore

HEE

Modello:

Per cavi a 2 conduttori

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro della calotta prima del restringimento:

13 mm

Temperatura di esercizio:

-75...150 °C

Diametro della calotta dopo il restringimento:

7 mm

Lunghezza dopo il restringimento:

50 mm

Diametro della diramazione prima del restringimento:

13 mm

Diametro della diramazione dopo il restringimento:

7 mm

Preformati termorestringenti con forma a Y (45°). Riduzione delle tensioni meccaniche interne nei cablaggi. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici