HELLERMANNTYTON Srl - HEE411-33180 PREFORMATO 90 1133-1-G - 411-33180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Per spina
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro della calotta prima del restringimento - 19 mm
Temperatura di esercizio - -75...150 °C
Diametro della calotta dopo il restringimento - 13 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5022660635274
Codice prodotto
HEE411-33180
Cod. produttore
411-33180
Produttore
HEE
Modello:
Per spina
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro della calotta prima del restringimento:
19 mm
Temperatura di esercizio:
-75...150 °C
Diametro della calotta dopo il restringimento:
13 mm
Lunghezza dopo il restringimento:
45 mm
Diametro della diramazione prima del restringimento:
6 mm
Diametro della diramazione dopo il restringimento:
2 mm