HELLERMANNTYTON Srl - HEE411-21180 PREFORMATO 90 1121-1-G - 411-21180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Per spina
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro della calotta prima del restringimento - 22 mm
Temperatura di esercizio - -75...150 °C
Diametro della calotta dopo il restringimento - 12 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5022660635175
Codice prodotto
HEE411-21180
Cod. produttore
411-21180
Produttore
HEE
Modello:
Per spina
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro della calotta prima del restringimento:
22 mm
Temperatura di esercizio:
-75...150 °C
Diametro della calotta dopo il restringimento:
12 mm
Lunghezza dopo il restringimento:
70 mm
Diametro della diramazione prima del restringimento:
22 mm
Diametro della diramazione dopo il restringimento:
6.5 mm





