HELLERMANNTYTON Srl - HEE403-10180 PREFORMATO A 3 VIE 310-1-G - 403-10180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Per cavi a 3 conduttori
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro della calotta prima del restringimento - 38.5 mm
Temperatura di esercizio - -75...150 °C
Diametro della calotta dopo il restringimento - 19 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5022660635540
Codice prodotto
HEE403-10180
Cod. produttore
403-10180
Produttore
HEE
Modello:
Per cavi a 3 conduttori
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro della calotta prima del restringimento:
38.5 mm
Temperatura di esercizio:
-75...150 °C
Diametro della calotta dopo il restringimento:
19 mm
Lunghezza dopo il restringimento:
135 mm
Diametro della diramazione prima del restringimento:
19 mm
Diametro della diramazione dopo il restringimento:
10 mm