HELLERMANNTYTON Srl - HEE402-23058 PREFORMATO A 2 VIE 223-2-B8W - 402-23058

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Per cavi a 2 conduttori
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro della calotta prima del restringimento - 33 mm
Temperatura di esercizio - -55...100 °C
Diametro della calotta dopo il restringimento - 9.4 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5022660547942
Codice prodotto
HEE402-23058
Cod. produttore
402-23058
Produttore
HEE
Modello:
Per cavi a 2 conduttori
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro della calotta prima del restringimento:
33 mm
Temperatura di esercizio:
-55...100 °C
Diametro della calotta dopo il restringimento:
9.4 mm
Lunghezza dopo il restringimento:
94 mm
Diametro della diramazione prima del restringimento:
17.5 mm
Diametro della diramazione dopo il restringimento:
4.1 mm